Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- und Dichtstoff, FLEX 310 M, 1 Komponente, 310 ml, PE-Kartusche, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleb-
Kleb-
Artikel-Nr.:
     1039H-9019215051
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     215051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
pu-dichtstoff 310ml
pu dichtstoff
Kleb- und Dichtstoff, FLEX 310 M, 1 Komponente, 310 ml, PE-Kartusche, weiß

temperaturbeständig von -40° bis +90° C
elastisch
haftstark
UV-stabil
seewasserbeständig
überlackierbar
für nahezu alle Materialien wie Eisen, Stahl, Edelstahl, Alu, Holz, Kunststoffe, Glas, Keramik, Beton
silicon-, isocyanat-, halogen- und lösemittelfrei
: weiß

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Weitere Suchbegriffe: Kleb-, und, Dichtstoff, FLEX, 215051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 112,22581* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.