Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Tannenbaum FUTURA, violett-metallic,210cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500558
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500558
EAN/GTIN:
     4026397525038
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
tannen baum
bäume
EUROPALMS Tannenbaum FUTURA, violett-metallic,210cm


Bei Auslieferung ist der Artikel zerlegt
Für den Außenbereich geeignet
High quality
Lieferung:Zerlegt
Aufstellung/Befestigung:Ständer
Material:Kunststoff
Farbe:Purple/violett
Zweigspitzen:Ca. 684 Stück
Maße:Höhe: 2,1 m
Durchmesser: Ø 80 cm
Gewicht:6,30 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Tannenbaum, FUTURA, violett-metallic, 210cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 134,67*
€ 168,74*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 160,10*
€ 199,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.