Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Weihnachtsstern-Busch, cremefarben, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983500433
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500433
EAN/GTIN:
     4026397486810
Suchbegriffe:
Büsche
Textilpflanze
EUROPALMS Weihnachtsstern-Busch, cremefarben, 60cm


Selbstständig in Form fallend
Mit ca. 19 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 5 cremefarbenen formschönen Blüten
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Blattwerk:19 Blätter
Material: Kunststoff
Blüten:Anzahl: ca. 5 Stück
Farbe: creme
Material: Kunststoff
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Weihnachten
Maße:Höhe: 60 cm
Gewicht:170 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Weihnachtsstern-Busch, cremefarben, 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 24,52*
€ 33,93*
€ 3,50*
ab € 55,02*
€ 72,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.