Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dekofelsen, Quartzite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963983313232
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83313232
EAN/GTIN:
     4026397427943
Suchbegriffe:
Deko-Kiesel
Deko-Nuggets
Deko-Steine
Dekoglassteine
EUROPALMS Dekofelsen, Quartzite

Der aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigte Dekofelsen ist im Vergleich zu echten Steinen besonders leicht und findet seinen Einsatz überall dort, wo echte Felsen zu schwer sind: zum Beispiel beim Kulissenbau und in Raum- oder Schaufenstergestaltungen. Durch seinen hohlen Innenraum eignet er sich auch hervorragend als Abdeckung für Steckdosen, Trafos oder für Teichpumpen und Filter im Außenbereich.Bei der Fertigung wurde besonders viel Wert auf einen natürlichen Farbverlauf der Steinimitation gelegt. Leichte Abweichungen in Maßen, Struktur und Farbe sind, wie bei echten Findlingen, möglich.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Jedes Stück ein Unikat; Hergestellt in Handarbeit
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Fiberglas
Farbe:Grau
Stil der Deko:Modern living; Wald und Flur; Sumpf
Maße:Breite: 58 cm
Tiefe: 42 cm
Höhe: 56 cm
Gewicht:3,50 kg

Weitere Suchbegriffe: Dekokiesel, Dekonuggets, Dekorationssteine, Dekosteine, dekosteine grau, deko kiesel, EUROPALMS, Dekofelsen, Quartzite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 44,97*
€ 59,82*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 84,25*
€ 106,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.