Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Trusscover 300cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039D-963983312129
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     83312129
EAN/GTIN:
     4026397664393
Suchbegriffe:
Traversenverkleidung
Trusscover
EUROLITE Trusscover 300cm schwarz


Flammenhemmende Ausrüstung, dadurch auch hervorragend geeignet für den Event- und Messebau
Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
Extrem dehnbarer Stoff
Waschbar
Passt über alle gängigen 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 3 m
Breite: 29 cm
Tiefe: 29 cm
Gewicht:560 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, 300cm, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 52,11*
€ 66,75*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 72,76*
€ 90,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.