Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Trusscover 250cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039D-963983312127
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     83312127
EAN/GTIN:
     4026397664379
Suchbegriffe:
Traversenverkleidung
Trusscover
EUROLITE Trusscover 250cm schwarz


Flammenhemmende Ausrüstung, dadurch auch hervorragend geeignet für den Event- und Messebau
Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
Extrem dehnbarer Stoff
Waschbar
Passt über alle gängigen 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 2,5 m
Breite: 29 cm
Tiefe: 29 cm
Gewicht:470 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, 250cm, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.