Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Trusscover 150cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039D-963983312123
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     83312123
EAN/GTIN:
     4026397664331
Suchbegriffe:
Traversenverkleidung
Trusscover
EUROLITE Trusscover 150cm schwarz


Flammenhemmende Ausrüstung, dadurch auch hervorragend geeignet für den Event- und Messebau
Perfekt für die Wiedergabe von Lichtprojektionen
Extrem dehnbarer Stoff
Waschbar
Passt über alle gängigen 4-Punkt-Traversen mit Schenkellängen bis 30 cm
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 1,5 m
Breite: 29 cm
Tiefe: 29 cm
Gewicht:300 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, 150cm, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 37,75*
€ 50,16*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 38,21*
€ 50,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.