Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Paradiesvogel-Blume, Kunstpflanze, orange, 95cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530559
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530559
EAN/GTIN:
     4026397480221
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Paradiesvogel-Blume, Kunstpflanze, orange, 95cm

Ob als exklusives Gestaltungselement oder als Bestandteil eines Arrangements in Ihren Wohn- und Geschäftsräumen, der exotische Blütenstängel einer Strelitzie wird auch den höchsten Ansprüchen gerecht.Am oberen Ende des kräftigen Zweiges befindet sich ein nach oben gewölbtes, grünes Hochblatt mit zusammengezogener Spitze, aus dem der Blütenstand entspringt. Typisch sind die kräftigen Farben der Blüte, die mit Orange, Gelb und Lila/Blau ihrem natürlichen Vorbild detailgetreu nachempfunden sind. Diesem außergewöhnlichen Aussehen verdankt die Strelitzie auch den Namen Papageienblume oder Paradiesvogelblume.Machen Sie die künstliche Paradiesvogelblume von Europalms zum Blickfang Ihrer Dekoration.
Biegsam
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 1 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Biegsam
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:Kunststoff
Farbe:Mehrfarbig
Blattwerk:1 Blätter
Stil der Deko:Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Länge: 95 cm
Breite: 15 cm
Tiefe: 2 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Paradiesvogel-Blume, Kunstpflanze, orange, 95cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,18*
€ 3,50*
ab € 51,97*
€ 68,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.