Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Orchidee, Kunstpflanze, cremefarben, 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530361
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530361
EAN/GTIN:
     4026397642018
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze orchidee
textilpflanze 800mm
EUROPALMS Orchidee, Kunstpflanze, cremefarben, 80cm

Die wilde Schönheit von Orchideen hat schon immer eine große Faszination auf Menschen ausgeübt. Allerdings gelten Orchideen-Pflanzen auch als sehr anspruchsvoll und empfindlich."Hell, aber keine direkte Sonne", "Zugluft meiden", "Regelmäßig düngen, aber nicht zuviel", "Tauchen statt gießen - aber nur mit Regenwasser", das sind nur einige der Pflegeanweisungen, die uns oft davon abhalten, diese exotischen Pflanzen zu kaufen.Die künstliche Orchidee von Europalms ist jedoch völlig anspruchslos und nimmt Ihnen keine Fehler in der Pflege übel. Sie hat 3 unterschiedlich lange Blütenstiele mit Blüten aus Textil, die sich beim Anfassen wachsartig anfühlen und somit kaum einen Unterschied zur echten Pflanze erkennen lassen. An den Spitzen der Blütenstiele befinden sich geschlossene Knospen aus PE. Leicht gebogen erreicht die Pflanze eine Gesamthöhe von ca. 80 cm.Blätter aus EVA-Material und Luftwurzeln vervollständigen das naturgetreue Erscheinungsbild.Besonders gut eignet sich die künstliche Pflanze für Fenster- oder Theken-Dekorationen im Wohn- und Geschäftsbereich.Die Pflanze wird bereits in einem Natursteinoptik-Übertopf (ca. 16cm Durchmesser) geliefert.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
cremefarbenen formschönen Blüten
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß mit Moos bedeckt
Material:Textil
Farbe:Creme
Blattwerk:Material: EVA Softkunststoff
Blüten:Farbe: creme
Material: Textil
Stil der Deko:Zimmerpflanze; Modern living; Mediterranes Flair
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 80 cm
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 16 cm

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Orchidee, Kunstpflanze, cremefarben, 80cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 41,52*
€ 55,54*
€ 3,50*
ab € 77,34*
€ 99,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.