Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Orchideen-Arrangement 1, künstlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530346
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530346
EAN/GTIN:
     4026397540093
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Orchideen-Arrangement 1, künstlich

Mit dem künstlichen Orchideen-Arrangement von Europalms erhalten Sie eine stilvolle Raumdekoration, bei der sie keine komplizierte Pflegeanleitung beachten und keine Rücksicht auf den Standort nehmen müssen. Besonders gut eignet sich die Pflanze für Fenster- oder Theken-Dekorationen im Wohn- und Geschäftsbereich.Das Arrangement mit einer Gesamthöhe von 62 cm besteht aus einem Trieb mit wunderschönen weißen Blüten aus Textil, an dessen Spitze sich frische, grüne Knospen befinden. Lange, schmale Orchideenblätter und Luftwurzeln vervollständigen das naturgetreue Erscheinungsbild.Die Pflanze wird in einem weißen Dekotopf, arrangiert mit Farnblättern und einer künstlichen Moosabdeckung, geliefert.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit hellgrünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 8 weißfarbenen formschönen Blüten
High quality
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß mit Moos bedeckt
Farbe:Weiß
Blattwerk:Material: Textil
Blüten:Anzahl: ca. 8 Stück
Farbe: weiß
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Höhe: 62 cm
Gewicht:450 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Orchideen-Arrangement, 1, künstlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 29,29*
€ 40,30*
€ 3,50*
ab € 67,74*
€ 88,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.