Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Orchideen-Arrangement (EVA), künstlich, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530339
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530339
EAN/GTIN:
     4026397587913
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Orchideen-Arrangement (EVA), künstlich, lila

Zeitlose Schönheit und Eleganz versprüht dieses künstliche Orchideen-Arrangement von Europalms. Es eignet sich besonders gut für Fenster- und Thekendekorationen im Wohn- und Geschäftsbereich.Das Arrangement besteht aus einer mehrfach verzweigten Schmetterlingsorchidee mit anmutiger Blütenpracht, deren Blütenblätter ein Farbenspiel von Hellrosa bis Lila zeigen. Blätter aus EVA-Material vervollständigen das Erscheinungsbild. Arrangiert wurde die exotische Schönheit auf einer Mooshalbkugel, über der locker ihre Luftwurzeln liegen.Der edle Charakter der Kunstpflanze wird durch die im Lieferumfang enthaltene schwarze Keramikpflanzschale verstärkt.
Formbar
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
lilafarbenen formschönen Blüten
High quality
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß
Farbe:Lila
Blattwerk:Material: EVA Softkunststoff
Blüten:Farbe: lila
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Breite: 30 cm
Höhe: 60 cm
Gewicht:800 g

Weitere Suchbegriffe: textilpflanze orchidee, blumen, blätter, zweige, kunstblume 60cm, EUROPALMS, Orchideen-Arrangement, (EVA), künstlich, lila
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 44,30*
€ 59,34*
€ 3,50*
ab € 81,96*
€ 105,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.