Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Orchideenzweig, künstlich, creme-weiß, 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982530323
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82530323
EAN/GTIN:
     4026397488210
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Orchideenzweig, künstlich, creme-weiß, 100cm


ca. 10 cremefarbenen formschönen Blüten
Ca.5 Knospen
High quality
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Creme
Blattwerk:Material: Textil
Blüten:Anzahl: ca. 10 Stück
Farbe: creme
Material: Textil
Knospen:5 Stück
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 1 m
Gewicht:150 g

Weitere Suchbegriffe: textilpflanze orchidee, blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Orchideenzweig, künstlich, creme-weiß, 100cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 17,29*
€ 24,32*
€ 3,50*
ab € 64,33*
€ 83,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.