Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofferraummatte, Kofferraumdecke, Hundedecke 2-teilig mit Riemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundedecke
Hundedecke
hundedecke
hundedecke
Artikel-Nr.:
     1039D-93991000015
Hersteller:
     Lanco
Herst.-Nr.:
     LI-8911
EAN/GTIN:
     4250563299960
Suchbegriffe:
Hunde-Decke
Hundedecke
Katzen-Decke
Katzendecke
Premium Kofferraummatte 2-teilig

Universal Kofferraummatte mit abnehmbaren Stoßfängerschutz. Passend für nahezu alle Fahrzeuge und Kofferraum Ausführungen. Schützt den Kofferraum und die Ladefläche gegen Verschmutzung sowie Kratzer. Die Kofferraummatte kann auch als Rücksitzbank Schutzdecke verwendet werden. So bleiben Kofferraum, Ladefläche oder Rücksitzbank immer sauber. In wenigen Handgriffen ist die Matte an den Kopfstützen befestigt. Der Abnehmbare Stoßfängerschutz kann auch als Sitzunterlage verwendet werden. Hygiene: Die Matte einfach abwaschen oder abkehren. Das hochwertige Material ist geruchsneutral und kann zusammengefaltet leicht verstaut werden. Durch das flexible Material und die Klettbänder geht das Verlegen im Handumdrehen. Abmessungen ca. 148 x 115 cm / ca. 79 x 63 cm. Farbe Grau, Multifunktional, Abwaschbar, 4 Riemen davon 2 verstellbar, Geruchsneutral.

Technische Daten:
Modell : LI-8911
Abmessung: ca. 148 x 115 cm / ca. 79 x 63 cm
Eigengewicht: ca. 1,5 Kg
Material: Polyestergewebe - PVC-beschichtet
Farbe: Matte grau und Kettelung schwarz

Weitere Suchbegriffe: Kofferraummatte, hunde decke, kofferraummatte, kofferraumwanne, kofferraumdecke, hundedecke, schutzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.