Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Buchstütze "Steampunk Skull" Poly, silberfarben, Antikfinish


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchstütze
Buchstütze
Artikel-Nr.:
     1039D-920989300
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     89300
EAN/GTIN:
     4001250893004
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
2er Pack Buchstütze "Steampunk Skull" Poly, silberfarben, Antikfinish

Material: Poly
Produktart: Dekoobjekt
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 22,00 cm
Breite: ca. 11,00 cm
Tiefe: ca. 10,00 cm
Durchmesser: ca. cm
halb Menschenkopf, halb Totenschädel

Weitere Suchbegriffe: buchstützen, Buchstütze, Steampunk Skull, Poly, ., 89300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 25,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,81*
€ 83,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,46*
€ 79,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,58*
€ 76,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,97*
€ 61,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.