Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skulptur "Fishing" Poly, 3 bronzefarbene Figuren angelnd, schwarzer Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skulptur
Skulptur
Artikel-Nr.:
     1039D-920989273
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     89273
EAN/GTIN:
     4001250892731
Suchbegriffe:
Skulpturen
skulpturen
Skulptur "Fishing" Poly, 3 bronzefarbene Figuren angelnd, schwarzer Basis

Material: Poly
Produktart: Dekoobjekt, Herz, Hochzeit, Liebe, Skulptur
Farbe: anthrazitfarben, braun, bronzefarben, grau, schwarz
Höhe: ca. 41,00 cm
Breite: ca. 22,50 cm
Tiefe: ca. 9,00 cm
Durchmesser: ca. cm
mit 3 Herzen auf grauen Pfählen sitzend
mit Spruchanhänger

Weitere Suchbegriffe: Skulptur, Fishing, Poly, ., 89273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.