Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Tasche "Köln" rot besticktem Motiv


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasche
Tasche
Artikel-Nr.:
     1039D-920988121
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     88121
EAN/GTIN:
     4063387881217
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
4er Pack Tasche "Köln" rot besticktem Motiv

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Tasche
Farbe: rot
Höhe: ca. 25,00 cm
Breite: ca. 40,00 cm
Tiefe: ca. 26,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Tasche, Köln, rot, mit, 88121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,4175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,65*
€ 111,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,76*
€ 110,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,94*
€ 105,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,67*
€ 87,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.