Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Design Skulptur/Buchstütze "Thinking" brüniert, Mann Base in Denkerpose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design
Design
Artikel-Nr.:
     1039D-920984221
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     84221
EAN/GTIN:
     4063387842218
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
2er Pack Design Skulptur/Buchstütze "Thinking" brüniert, Mann Base in Denkerpose

Material: Eisen
Produktart: Skulptur
Farbe: braun, bronzefarben
Höhe: ca. 14,00 cm
Breite: ca. 10,00 cm
Tiefe: ca. 6,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Skulpturen, buchstütze braun, skulpturen, Design, Skulptur/Buchstütze, Thinking, brüniert, 84221
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,59*
€ 111,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,21*
€ 106,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,01*
€ 99,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,85*
€ 84,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.