Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Teelichtleuchter Ufo im Display "Viola Field"


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teelichtleuchter
Teelichtleuchter
Artikel-Nr.:
     1039D-920973006
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     73006
EAN/GTIN:
     4063387730065
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
24er Pack Teelichtleuchter Ufo im Display "Viola Field"

Material: Glas
Produktart: Display, Leuchter
Farbe: gelb, lila, rosa
Höhe: ca. 3,50 cm
Breite: ca. 9,50 cm
Tiefe: ca. 9,50 cm
Durchmesser: ca. cm
Smart Lilac / Yellow Shiny / Flamingo Rose / Colourful Dream

Weitere Suchbegriffe: Teelichtleuchter, Ufo, im, Display, 73006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 10,42042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 307,47*
€ 365,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 304,94*
€ 362,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,40*
€ 340,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 277,62*
€ 330,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 250,09*
€ 297,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.