Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Teelichtleuchter Ufo "Katzenfreunde" 4 verschiedene Designs im Display


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teelichtleuchter
Teelichtleuchter
Artikel-Nr.:
     1039D-920972086
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     72086
EAN/GTIN:
     4009079720860
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
24er Pack Teelichtleuchter Ufo "Katzenfreunde" 4 verschiedene Designs im Display

Material: Glas
Produktart: Leuchter
Farbe: klar, mehrfarbig
Höhe: ca. 3,50 cm
Breite: ca. 9,50 cm
Tiefe: ca. 9,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Teelichtleuchter, Ufo, Katzenfreunde, 4, 72086
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 10,38584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 305,93*
€ 364,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,40*
€ 361,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 284,87*
€ 339,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,42*
€ 328,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,26*
€ 296,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.