Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24er Pack Teelichtleuchter Mercur Mini im Display


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Teelichtleuchter
Teelichtleuchter
Artikel-Nr.:
     1039D-920971816
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     71816
EAN/GTIN:
     4009079718164
Suchbegriffe:
Teelichthalter
teelichthalter
24er Pack Teelichtleuchter Mercur Mini im Display

Material: Glas
Produktart: Leuchter
Farbe: klar, mehrfarbig
Höhe: ca. 5,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 7,00 cm
Marleen / "Pretty Rose" / "Little Rose" / "Bel Vue"

Weitere Suchbegriffe: Teelichtleuchter, Mercur, Mini, im, 71816
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 8,62417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,18*
€ 303,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,22*
€ 301,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,21*
€ 285,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 231,36*
€ 275,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 206,98*
€ 246,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.