Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Wandbild/Schild Weisheit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandbild
Wandbild
Artikel-Nr.:
     1039D-920969593
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     69593
EAN/GTIN:
     4009079695939
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
Wandbild
12er Pack Wandbild/Schild Weisheit

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: braun, creme
Höhe: ca. 10,00 cm
Breite: ca. 21,00 cm
Tiefe: ca. 0,50 cm
Durchmesser: ca. cm
dunkelbraun: "Eine Familie ist wie Zweige an einem Baum. Sie wachsen alle in unterschiedliche Richtungen, aber ihre Wurzeln bleiben die Selben."
"Zuhause ist kein Ort, zuhause ist ein Gefühl"
creme: "Familie ist, wo das Leben seinen Anfang nimmt und die Liebe niemals endet."
"Zuhause ist, wo sich das Herz wohl fühlt."

Weitere Suchbegriffe: blechschilder, /, Schild, mit, 69593
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,15584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,80*
€ 112,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,50*
€ 110,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,14*
€ 104,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.