Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Schild Weisheit "Badezimmer" schwarz/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920968962
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     68962
EAN/GTIN:
     4063387689622
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
blechschilder
6er Pack Schild Weisheit "Badezimmer" schwarz/weiß

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: weiß
Höhe: ca. 15,00 cm
Breite: ca. 35,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
"Bitte nicht vom Beckenrand springen!!!"
"Wer schön sein will, muss lachen."

Weitere Suchbegriffe: Schild, Weisheit, Badezimmer, schwarz/weiß, 68962
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,25834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,73*
€ 94,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,58*
€ 91,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,94*
€ 89,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.