Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Buchstütze "Hold" antik silberfarben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Buchstütze
Buchstütze
Artikel-Nr.:
     1039D-920968902
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     68902
EAN/GTIN:
     4063387689028
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
2er Pack Buchstütze "Hold" antik silberfarben

Material: Aluminium
Produktart: Figur
Farbe: silberfarben
Höhe: ca. 18,00 cm
Breite: ca. 16,00 cm
Tiefe: ca. 8,50 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, Buchstütze, Hold, antik, silberfarben, 68902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 28,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,59*
€ 80,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.