Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Schild Weisheit "Familie" creme/braun/schwarz, Metall-Druck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920968674
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     68674
EAN/GTIN:
     4009079686746
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
blechschilder
6er Pack Schild Weisheit "Familie" creme/braun/schwarz, Metall-Druck

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: braun, creme
Höhe: ca. 19,00 cm
Breite: ca. 30,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
"Unsere Familie ist genau die richtige Mischung aus Liebe & Chaos."
"Freunde sind die Familie, die wir uns aussuchen."

Weitere Suchbegriffe: Schild, Weisheit, Familie, creme/braun/schwarz, 68674
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,37334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,29*
€ 95,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,53*
€ 93,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,98*
€ 91,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,24*
€ 74,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.