Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack Schild Weisheit "Familie" creme/braun/rot, 2 Weisheiten, Metall-Druck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920968240
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     68240
EAN/GTIN:
     4009079682403
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
blechschilder
8er Pack Schild Weisheit "Familie" creme/braun/rot, 2 Weisheiten, Metall-Druck

Material: Metall
Produktart: Schild
Farbe: creme
Höhe: ca. 25,00 cm
Breite: ca. 25,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
"Freunde sind die Familie, die wir uns aussuchen."
"Familie: Wir haben zwar nicht alles was wir wollen, aber zusammen sind wir alles was wir brauchen."

Weitere Suchbegriffe: Schild, Weisheit, Familie, creme/braun/rot, 68240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 10,3225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,19*
€ 125,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,52*
€ 124,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,20*
€ 121,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,05*
€ 117,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,58*
€ 98,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.