Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er Pack Schild Weisheit "Moin" blau/braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920968120
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     68120
EAN/GTIN:
     4009079681208
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
blechschilder
12er Pack Schild Weisheit "Moin" blau/braun

Material: Metall
Produktart: Schild
Farbe: blau
Höhe: ca. 12,50 cm
Breite: ca. 30,00 cm
Tiefe: ca. 0,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Schild, Weisheit, Moin, blau/braun, 68120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,49917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,12*
€ 135,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,89*
€ 135,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,15*
€ 132,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,90*
€ 127,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.