Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Schild Weisheit "Deine Feuerwehr" rot/schwarz/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920967968
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67968
EAN/GTIN:
     4063387679685
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
Motivationsbilder
4er Pack Schild Weisheit "Deine Feuerwehr" rot/schwarz/weiß

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: rot, weiß
Höhe: ca. 42,00 cm
Breite: ca. 30,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: blechschilder, Schild, Weisheit, Deine Feuerwehr, rot/schwarz/weiß, 67968
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,6575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,66*
€ 86,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.