Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Schild Weisheit "Feuerwehr" rot/schwarz/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920967967
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67967
EAN/GTIN:
     4063387679678
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
blechschilder
6er Pack Schild Weisheit "Feuerwehr" rot/schwarz/weiß

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: rot, weiß
Höhe: ca. 19,00 cm
Breite: ca. 30,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
"Hier wohnt ein Feuerwehrmann mit der Flamme seines Lebens"
"Wir brauchen kein Navi - Unsere Kunden geben Rauchzeichen"

Weitere Suchbegriffe: Schild, Weisheit, Feuerwehr, rot/schwarz/weiß, 67967
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,25334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,36*
€ 94,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,74*
€ 92,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,21*
€ 90,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,52*
€ 73,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.