Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relief Vase Blumenstrauß "Viola" grau/altrosa/weiß/goldfarben/lila gesprenkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relief
Relief
Artikel-Nr.:
     1039D-920967881
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67881
EAN/GTIN:
     4063387678817
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
Wandrelief
Relief Vase Blumenstrauß "Viola" grau/altrosa/weiß/goldfarben/lila gesprenkelt

Material: Metall
Produktart: Relief
Farbe: grau
Höhe: ca. 95,00 cm
Breite: ca. 73,00 cm
Tiefe: ca. 11,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Relief, mit, Blumenstrauß, 67881
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.