Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Schild Weisheit "Camping" grün/braun/creme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920967474
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67474
EAN/GTIN:
     4063387674741
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
blechschilder
6er Pack Schild Weisheit "Camping" grün/braun/creme

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: creme, grün
Höhe: ca. 30,00 cm
Breite: ca. 19,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
"Ich bin dann mal weg!"
"Im Hotel sind wir Gast. Hier sind wir Zuhause."

Weitere Suchbegriffe: Schild, Weisheit, Camping, grün/braun/creme, 67474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,06*
€ 95,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,88*
€ 91,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,13*
€ 73,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.