Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Schild Weisheit "Camping" grün/braun/creme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920967473
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67473
EAN/GTIN:
     4063387674734
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
blechschilder
6er Pack Schild Weisheit "Camping" grün/braun/creme

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: creme, grün
Höhe: ca. 15,00 cm
Breite: ca. 35,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
"Zuhause ist wo wir parken."
"Camping ist kein Hobby, sondern ein Lebensgefühl."

Weitere Suchbegriffe: Schild, Weisheit, Camping, grün/braun/creme, 67473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,15*
€ 93,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.