Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Schild Weisheit "Jagdsprache" beige/grün, Metall-Druck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920967461
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67461
EAN/GTIN:
     4063387674611
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
Motivationsbilder
4er Pack Schild Weisheit "Jagdsprache" beige/grün, Metall-Druck

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: grün
Höhe: ca. 42,00 cm
Breite: ca. 30,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: blechschilder, Schild, Weisheit, Jagdsprache, beige/grün, 67461
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 15,595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,91*
€ 96,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,28*
€ 94,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,72*
€ 92,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,00*
€ 90,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,38*
€ 74,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.