Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Schild Weisheit "Norden" blau/creme/grau, Metall-Druck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920967396
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67396
EAN/GTIN:
     4063387673966
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
Motivationsbilder
4er Pack Schild Weisheit "Norden" blau/creme/grau, Metall-Druck

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: blau
Höhe: ca. 42,00 cm
Breite: ca. 30,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: blechschilder, Schild, Weisheit, Norden, blau/creme/grau, 67396
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 14,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.