Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er Pack Schild Weisheit "Pferde" creme/braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920967237
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67237
EAN/GTIN:
     4063387672372
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
blechschilder
8er Pack Schild Weisheit "Pferde" creme/braun

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: braun, creme
Höhe: ca. 19,00 cm
Breite: ca. 19,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko
"Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde."
"Und das Leben ist doch ein Ponyhof."

Weitere Suchbegriffe: Schild, Weisheit, Pferde, creme/braun, 67237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 8,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,43*
€ 101,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,16*
€ 78,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.