Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Schild Weisheit "GRILL UNSER" creme/hellbraun/dunkelbraun, Metall-Druck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schild
Schild
Artikel-Nr.:
     1039D-920967102
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67102
EAN/GTIN:
     4063387671023
Suchbegriffe:
Blechschilder
historische Blechschilder
historische Werbeschilder
Motivationsbilder
4er Pack Schild Weisheit "GRILL UNSER" creme/hellbraun/dunkelbraun, Metall-Druck

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Schild
Farbe: creme
Höhe: ca. 42,00 cm
Breite: ca. 30,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: blechschilder, Schild, Weisheit, GRILL UNSER, creme/hellbraun/dunkelbraun, 67102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 15,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,05*
€ 95,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,42*
€ 93,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,14*
€ 89,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.