Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Wanduhr "Schwarzwaldliebe" schwarz/rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wanduhr
Wanduhr
Artikel-Nr.:
     1039D-920967000
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     67000
EAN/GTIN:
     4063387670002
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr eckig analog
wand-uhren pendel
4er Pack Wanduhr "Schwarzwaldliebe" schwarz/rot

Material: Metall
Produktart: Beschriftung, Uhr
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 31,00 cm
Breite: ca. 19,00 cm
Tiefe: ca. 2,50 cm
Durchmesser: ca. cm
benötigte Batterie: 1x AA (Batterien nicht enthalten)

Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Schwarzwaldliebe, schwarz/rot, benötigte, 67000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 17,4975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,25*
€ 107,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,22*
€ 104,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,89*
€ 102,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,80*
€ 98,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.