Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Kirsche "Celebration" matt schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kirsche
Kirsche
Artikel-Nr.:
     1039D-920956499
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     56499
EAN/GTIN:
     4001250564997
Suchbegriffe:
Künstliches Gemüse
Künstliches Obst
Lebensmittel-Replika
künstliches gemüse
2er Pack Kirsche "Celebration" matt schwarz

Material: Keramik
Produktart: Dekoobjekt, Kirsche
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 42,00 cm
Breite: ca. 17,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Kirsche, Celebration, matt, schwarz, 56499
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 30,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,50*
€ 88,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,45*
€ 85,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.