Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Kirsche "Celebration" matt weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kirsche
Kirsche
Artikel-Nr.:
     1039D-920956497
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     56497
EAN/GTIN:
     4001250564973
Suchbegriffe:
Künstliches Gemüse
Künstliches Obst
Lebensmittel-Replika
künstliches gemüse
2er Pack Kirsche "Celebration" matt weiß

Material: Keramik
Produktart: Dekoobjekt, Kirsche
Farbe: weiß
Höhe: ca. 90,00 cm
Breite: ca. 32,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Kirsche, Celebration, matt, weiß, 56497
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 116,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,74*
€ 338,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 278,33*
€ 331,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 263,85*
€ 313,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 258,19*
€ 307,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 232,67*
€ 276,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.