Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Stumpenkerze schwarz metallic, palmölfrei 100% Paraffin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stumpenkerze
Stumpenkerze
Artikel-Nr.:
     1039D-920952396
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     52396
EAN/GTIN:
     4063387523964
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen schwarz
stumpenkerzen
6er Pack Stumpenkerze schwarz metallic, palmölfrei 100% Paraffin

Material: Wachs
Produktart: Kerze
Farbe: schwarz
Höhe: ca. 15,00 cm
Breite: ca. cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. 8,00 cm

Weitere Suchbegriffe: Stumpenkerze, schwarz, metallic, palmölfrei, 52396
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,61167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,26*
€ 108,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,70*
€ 103,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,90*
€ 101,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,67*
€ 82,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.