Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buddha sitzend "Lotus" grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddha
Buddha
Artikel-Nr.:
     1039D-920952387
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     52387
EAN/GTIN:
     4063387523872
Suchbegriffe:
Religions-Figuren
Religions-Symbole
Religionsfiguren
Religionssymbole
Buddha sitzend "Lotus" grau

Material: Fiberglas
Produktart: Figur
Farbe: grau
Höhe: ca. 60,50 cm
Breite: ca. 52,00 cm
Tiefe: ca. 34,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Buddha, sitzend, Lotus, grau, 52387
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.