Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buddha "Capo" grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddha
Buddha
Artikel-Nr.:
     1039D-920952385
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     52385
EAN/GTIN:
     4063387523858
Suchbegriffe:
Religions-Figuren
Religions-Symbole
Religionsfiguren
Religionssymbole
Buddha "Capo" grau

Material: Fiberglas
Produktart: Figur
Farbe: grau
Höhe: ca. 58,00 cm
Breite: ca. 42,00 cm
Tiefe: ca. 29,50 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Buddha, Capo, grau, für, 52385
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,85*
€ 247,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.