Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buddha "Testa" grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buddha
Buddha
Artikel-Nr.:
     1039D-920952384
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     52384
EAN/GTIN:
     4063387523841
Suchbegriffe:
Religions-Figuren
Religions-Symbole
Religionsfiguren
Religionssymbole
Buddha "Testa" grau

Material: Fiberglas
Produktart: Figur
Farbe: grau
Höhe: ca. 60,00 cm
Breite: ca. 36,00 cm
Tiefe: ca. 29,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Buddha, Testa, grau, für, 52384
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.