Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16er Pack Halskette Lebensbaum nickelfrei, Stoffband, Kettenlänge 46 - 54 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Halskette
Halskette
Artikel-Nr.:
     1039D-920950464
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     50464
EAN/GTIN:
     4063387504642
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck
16er Pack Halskette Lebensbaum nickelfrei, Stoffband, Kettenlänge 46 - 54 cm

Material: Messing
Produktart: Display, Schmuck
Farbe: blau, braun, grau, grün, lila, orange, schwarz, silberfarben
Höhe: ca. cm
Breite: ca. 54,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
Stein in 8 verschiedenen Farben mit Bedeutung (Bedeutungs-Skala enthalten)
Rosa: Rose Quartz "Liebe", Grün: Green Aventurine "Glück", Blau: Sodalite "Energie", Braun: Tige Eye "Mut"
Lila: Amethyst "Balance", Sand: Gold Sandstone "Vertrauen", Türkis: Turquoise Howlite "Kreativität", Schwarz: Black Obsidian "Schutz"

Weitere Suchbegriffe: collier silber, collier, Halskette, mit, Lebensbaum, nickelfrei, 50464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 11,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,27*
€ 272,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,03*
€ 271,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,53*
€ 257,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 206,06*
€ 245,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 184,72*
€ 219,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.