Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16er Pack Halskette Lebensblume im Display Stoffband, Stein Bedeutung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Halskette
Halskette
Artikel-Nr.:
     1039D-920950462
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     50462
EAN/GTIN:
     4063387504628
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck
16er Pack Halskette Lebensblume im Display Stoffband, Stein Bedeutung

Material: Messing
Produktart: Display, Schmuck
Farbe: blau, braun, grau, grün, lila, orange, schwarz, silberfarben
Höhe: ca. cm
Breite: ca. 54,00 cm
Tiefe: ca. cm
Durchmesser: ca. cm
blau/braun/grau/grün/lila/orange/schwarz/silberfarben

Weitere Suchbegriffe: collier silber, collier, Halskette, mit, Lebensblume, im, 50462
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 11,29938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 225,24*
€ 268,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 224,22*
€ 266,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 213,08*
€ 253,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 202,62*
€ 241,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 180,79*
€ 215,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.