Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Tasse "Hirsch Blumenkranz" weiß/braun bunten Blumen, Füllmenge ca 380ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasse
Tasse
Artikel-Nr.:
     1039D-920949996
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49996
EAN/GTIN:
     4063387499962
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
6er Pack Tasse "Hirsch Blumenkranz" weiß/braun bunten Blumen, Füllmenge ca 380ml

Material: Porzellan
Produktart: Geschirr
Farbe: braun, weiß
Höhe: ca. 9,00 cm
Breite: ca. 12,00 cm
Tiefe: ca. 8,50 cm
Durchmesser: ca. cm
aus Knochenporzellan

Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse 6er, kaffee obere, kaffeetasse 380ml, Tasse, Hirsch mit Blumenkranz, weiß/braun, mit, 49996
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 6,695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,08*
€ 61,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,09*
€ 58,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.