Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Tasche "Tiroler Adler" dunkelgrau/rot bestickt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasche
Tasche
Artikel-Nr.:
     1039D-920949811
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49811
EAN/GTIN:
     4063387498118
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
4er Pack Tasche "Tiroler Adler" dunkelgrau/rot bestickt

Material: Filz
Produktart: Tasche
Farbe: grau
Höhe: ca. 26,00 cm
Breite: ca. 8,00 cm
Tiefe: ca. 40,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Tasche, Tiroler Adler, dunkelgrau/rot, bestickt, 49811
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,26*
€ 114,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,50*
€ 113,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,16*
€ 108,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.