Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6er Pack Jumbo-Tasse "Glück", Füllmenge: ca 400 ml weiß, grün, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jumbo-Tasse
Jumbo-Tasse
Artikel-Nr.:
     1039D-920949630
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49630
EAN/GTIN:
     4009079496307
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse
6er Pack Jumbo-Tasse "Glück", Füllmenge: ca 400 ml weiß, grün, schwarz

Material: Porzellan
Produktart: Beschriftung, Geschirr
Farbe: grün, weiß
Höhe: ca. 11,00 cm
Breite: ca. 14,00 cm
Tiefe: ca. 10,20 cm
Durchmesser: ca. cm
aus Knochenporzellan

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,52*
€ 92,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,97*
€ 88,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,18*
€ 87,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,75*
€ 72,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.