Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Tasche "Meerzeit" dunkelblau, weiß bestickt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasche
Tasche
Artikel-Nr.:
     1039D-920949189
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49189
EAN/GTIN:
     4063387491898
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
4er Pack Tasche "Meerzeit" dunkelblau, weiß bestickt

Material: Filz
Produktart: Beschriftung, Tasche
Farbe: blau
Höhe: ca. 26,00 cm
Breite: ca. 40,00 cm
Tiefe: ca. 25,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Tasche, Meerzeit, dunkelblau, weiß, 49189
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 19,7225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,74*
€ 119,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,89*
€ 112,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,81*
€ 106,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.