Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack Tasche "Pferdekopf" hellgrau/dunkelgrau besticktem Motiv


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tasche
Tasche
Artikel-Nr.:
     1039D-920949179
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     49179
EAN/GTIN:
     4063387491799
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
4er Pack Tasche "Pferdekopf" hellgrau/dunkelgrau besticktem Motiv

Material: Filz
Produktart: Tasche
Farbe: grau
Höhe: ca. 25,00 cm
Breite: ca. 40,00 cm
Tiefe: ca. 26,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Tasche, Pferdekopf, hellgrau/dunkelgrau, mit, 49179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 20,6525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,63*
€ 125,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,86*
€ 124,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,49*
€ 118,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,06*
€ 113,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,61*
€ 98,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.