| |
|
| Artikel-Nr.: 1039D-920946927 Herst.-Nr.: 46927 EAN/GTIN: 4063387469279 |
| |
|
| | |
| 6er Pack Tasse "Ohne Hund ist alles doof!" Emaille-Design, Material: Keramik Produktart: Beschriftung, Geschirr Farbe: weiß Höhe: ca. 8,70 cm Breite: ca. 13,20 cm Tiefe: ca. 9,80 cm Durchmesser: ca. cm "Ohne Hund ist alles doof! aufwachen... spielen... spazieren gehen... lachen... faulenzen... Urlaub... Wald... nach Hause kommen..." |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse 6er, kaffee obere, Tasse, Ohne Hund ist alles doof!, Emaille-Design, Füllmenge, 46927 |
| | |
| |